曜日別特売

タブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止

タブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 - エレコム

10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(紙心地、反射防止、指紋防止、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】219.5×138.0対応機種10.1インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。内容量1個
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655554TB-101FLAPLL
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする