曜日別特売

タブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム

タブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコム
(1件のレビュー)

10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET高さ(mm)138寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】219.5×138.0対応機種10.1インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。内容量1個
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655579TB-101FLFG
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: タブレットの画面保護
電気・ガス・熱供給・水道業

タブレットの画面保護シートを張るとき、大体失敗して気泡が残りがちでしたがこれは気泡が残ることなく貼れて安心しています、また透明度も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする