曜日別特売

デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品)

デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) - クボタ計装

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。

付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプベーシックタイプ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)ABS樹脂製ケース表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級-機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
ひょう量(kg)
目量(g)
最大計数値(個)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25659788KA-N30SH1台約10(電池含む)305(単目量式)約6000350×350
63,000
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25659797KA-N60AH1台約12(電池含む)6010(単目量式)約6000370×500
63,000
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25659806KA-N120AH1台約12(電池含む)12020(単目量式)約7500370×500
63,000
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664794KA-N30SH(トレサビリティ関係書類付)1セット約10(電池含む)305(単目量式)約6000350×350
88,000
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664810KA-N60AH(トレサビリティ関係書類付)1セット約12(電池含む)6010(単目量式)約6000370×500
88,000
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664819KA-N120AH(トレサビリティ関係書類付)1セット約12(電池含む)12020(単目量式)約7500370×500
88,000
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする