曜日別特売

デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付)

デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装

産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット

用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)内容量1セット
注意
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
目量(g)
最大計数値(個)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
計数可能単位質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25660829KL-SD2-N6MSH-組込OP-11T+OP-03約7ひょう量6000g/1、ひょう量6020g/2約6000300×2501
158,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25660838KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03約10ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×3505
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25660847KL-SD2-N60AH-組込OP-11T+OP-03約12ひょう量60kg/10、ひょう量60.2kg/50約6000370×50010
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25660856KL-SD2-N150AH-組込OP-11T+OP-03約12ひょう量120kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×50020
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25660865KL-SD2-N400BH-組込OP-11T+OP-03約50ひょう量300kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×70050
373,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25665835KL-SD2-N6MSH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)約7ひょう量6000g/1、ひょう量6020g/2約6000300×2501
183,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25665844KL-SD2-N32SH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)約10ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×3505
173,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25665860KL-SD2-N60AH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)約12ひょう量60kg/10、ひょう量60.2kg/50約6000370×50010
173,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25665869KL-SD2-N150AH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)約12ひょう量120kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×50020
173,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25665878KL-SD2-N400BH-組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)約50ひょう量300kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×70050
398,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする