曜日別特売

デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付)

デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/プリンタ付) - クボタ計装

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット

用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)内容量1セット
注意
※以下のオプションを選択した場合は、指示計の防水性能は失われます。ご注意ください。(OP-11T、OP-06、OP-03、OP-52、OP-56、OP-80)
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
目量(g)
最大計数値(個)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25662475KL-IP2-K6MS/1-3区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662484KL-IP2-K6MS/4-5区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662500KL-IP2-K6MS/6-7区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662509KL-IP2-K6MS/8-9区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662518KL-IP2-K6MS/9-10区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662527KL-IP2-K6MS/10-14区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662536KL-IP2-K6MS/15区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662545KL-IP2-K6MS/16区/組込OP-11T+OP-0370~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
190,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662554KL-IP2-K32S/1-3区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662570KL-IP2-K32S/4-5区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662579KL-IP2-K32S/6-7区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662588KL-IP2-K32S/8-9区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662597KL-IP2-K32S/9-10区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662606KL-IP2-K32S/10-14区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662615KL-IP2-K32S/15区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662624KL-IP2-K32S/16区/組込OP-11T+OP-03約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662640KL-IP2-K60A/1-3区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662649KL-IP2-K60A/4-5区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662658KL-IP2-K60A/6-7区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662667KL-IP2-K60A/8-9区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662676KL-IP2-K60A/9-10区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662685KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662694KL-IP2-K60A/15区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662710KL-IP2-K60A/16区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662719KL-IP2-K150A/1-3区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662728KL-IP2-K150A/4-5区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662737KL-IP2-K150A/6-7区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662746KL-IP2-K150A/8-9区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662755KL-IP2-K150A/9-10区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662764KL-IP2-K150A/10-14区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662780KL-IP2-K150A/15区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662789KL-IP2-K150A/16区/組込OP-11T+OP-03約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
195,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662798KL-IP2-K400B/1-3区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662807KL-IP2-K400B/4-5区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662816KL-IP2-K400B/6-7区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662825KL-IP2-K400B/8-9区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662834KL-IP2-K400B/9-10区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662850KL-IP2-K400B/10-14区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662859KL-IP2-K400B/15区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662868KL-IP2-K400B/16区/組込OP-11T+OP-03約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
460,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667488KL-IP2-K6MS/1-3区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667497KL-IP2-K6MS/4-5区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667506KL-IP2-K6MS/6-7区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667515KL-IP2-K6MS/8-9区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667524KL-IP2-K6MS/9-10区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667540KL-IP2-K6MS/10-14区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667549KL-IP2-K6MS/15区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667558KL-IP2-K6MS/16区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
215,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667567KL-IP2-K32S/1-3区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
220,000
198,800
218,680(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667576KL-IP2-K32S/4-5区/組込OP-11T+OP-03(トレサビリティ関係書類付)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
220,000
198,800
218,680(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする