デジタル台秤(防水仕様/無検定品)

デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品) - クボタ計装

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。

用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※以下のオプションを選択した場合は、指示計の防水性能は失われます。ご注意ください。(OP-11T、OP-06、OP-03、OP-52、OP-56、OP-80)
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
目量(g)
最大計数値(個)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25662877KL-IP2-N6MSH1台約70~40ひょう量6000g/1、ひょう量6020g/2約6000300×250
119,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662886KL-IP2-N32SH1台約10-10~40ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
124,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662895KL-IP2-N60AH1台約12-10~40ひょう量60kg/10、ひょう量60.2kg/20約6000370×500
124,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662904KL-IP2-N150AH1台約12-10~40ひょう量120kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
124,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662920KL-IP2-N400BH1台約50-10~40ひょう量300kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
393,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667890KL-IP2-N6MSH(トレサビリティ関係書類付)1セット約70~40ひょう量6000g/1、ひょう量6020g/2約6000300×250
144,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667899KL-IP2-N32SH(トレサビリティ関係書類付)1セット約10-10~40ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
149,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667908KL-IP2-N60AH(トレサビリティ関係書類付)1セット約12-10~40ひょう量60kg/10、ひょう量60.2kg/20約6000370×500
149,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667917KL-IP2-N150AH(トレサビリティ関係書類付)1セット約12-10~40ひょう量120kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
149,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667926KL-IP2-N400BH(トレサビリティ関係書類付)1セット約50-10~40ひょう量300kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
418,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする