曜日別特売

デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付)

デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装

産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット

用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)内容量1セット
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
※Bluetooth®;のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、株式会社クボタはこれらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。
全96種類を絞り込む
ひょう量(kg)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
ひょう量(kg)
最大計数値(個)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25662974KL-SD2-K6MS/1-3区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662990KL-SD2-K6MS/4-5区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25662999KL-SD2-K6MS/6-7区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663008KL-SD2-K6MS/8-9区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663017KL-SD2-K6MS/9-10区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663026KL-SD2-K6MS/10-14区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663035KL-SD2-K6MS/15区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663044KL-SD2-K6MS/16区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約70~+403/6(切替式)約6000300×250
225,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663060KL-SD2-K32S/1-3区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663069KL-SD2-K32S/4-5区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663078KL-SD2-K32S/6-7区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663087KL-SD2-K32S/8-9区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663096KL-SD2-K32S/9-10区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663105KL-SD2-K32S/10-14区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663114KL-SD2-K32S/15区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663130KL-SD2-K32S/16区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約10-10~+4015/32(切替式)約6000350×350
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663139KL-SD2-K60A/1-3区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663148KL-SD2-K60A/4-5区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663157KL-SD2-K60A/6-7区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663166KL-SD2-K60A/8-9区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663175KL-SD2-K60A/9-10区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663184KL-SD2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663200KL-SD2-K60A/15区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663209KL-SD2-K60A/16区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4032/60(切替式)約6000370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663218KL-SD2-K150A/1-3区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663227KL-SD2-K150A/4-5区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663236KL-SD2-K150A/6-7区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663245KL-SD2-K150A/8-9区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663254KL-SD2-K150A/9-10区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663270KL-SD2-K150A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663279KL-SD2-K150A/15区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663288KL-SD2-K150A/16区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約12-10~+4060/150(切替式)約7500370×500
215,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663297KL-SD2-K400B/1-3区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663306KL-SD2-K400B/4-5区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663315KL-SD2-K400B/6-7区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663324KL-SD2-K400B/8-9区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663340KL-SD2-K400B/9-10区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663349KL-SD2-K400B/10-14区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663358KL-SD2-K400B/15区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663367KL-SD2-K400B/16区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約50-10~+40200/400(切替式)約8000550×700
442,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663376KL-SD2-K1500L/1-3区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663385KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663394KL-SD2-K1500L/6-7区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663410KL-SD2-K1500L/8-9区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663419KL-SD2-K1500L/9-10区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663428KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663437KL-SD2-K1500L/15区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25663446KL-SD2-K1500L/16区/組込OP-11T+OP-04(SD2)約250-10~+40600/1500約75001200×1200
662,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667987KL-SD2-K6MS1-3区OP-11T04書類付約70~+403/6(切替式)約6000300×250
250,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25667996KL-SD2-K6MS4-5区OP-11T04書類付約70~+403/6(切替式)約6000300×250
250,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする