曜日別特売

デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付)

デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) - クボタ計装

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット

用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45材質(ケース)SUS304製表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)内容量1セット
注意
※以下のオプションを選択した場合は、指示計の防水性能は失われます。ご注意ください。(OP-11T、OP-06、OP-03、OP-52、OP-56、OP-80)
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
※Bluetooth®;のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、株式会社クボタはこれらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
目量(g)
最大計数値(個)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25664505KL-IP2-N6MSH-組込OP-11T+OP-04(IP2)約70~40ひょう量6000g/1、ひょう量6020g/2約6000300×250
257,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664514KL-IP2-N32SH-組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664530KL-IP2-N60AH-組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/10、ひょう量60.2kg/20約6000370×500
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664539KL-IP2-N150AH-組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量120kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664548KL-IP2-N400BH-組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量300kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
525,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669518KL-IP2-N6MSH-OP-11T04書類付約70~40ひょう量6000g/1、ひょう量6020g/2約6000300×250
282,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669527KL-IP2-N32SH-OP-11T04書類付約10-10~40ひょう量30kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669536KL-IP2-N60AH-OP-11T04書類付約12-10~40ひょう量60kg/10、ひょう量60.2kg/20約6000370×500
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669545KL-IP2-N150AH-OP-11T04書類付約12-10~40ひょう量120kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669554KL-IP2-N400BH-OP-11T04書類付約50-10~40ひょう量300kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
550,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする