充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。
充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。