エネループ(スタンダードモデル)充電器セット

エネループ(スタンダードモデル)充電器セット - Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)充電器セット - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。

寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本内容量1個
注意
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25656830K-KJ83MCD40充電器(BQ-CC83)、エネループ 単3形(BK-3MCD)4本単3min.2000
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25656839K-KJ83MCD04充電器(BQ-CC83)、エネループ 単4形(BK-4MCD)4本単4min.800
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25656839
2025-12-17
用途: 顧客のソーラーライトの電池交換用
山下建築設計事務所建設業・工事業

良い買い物でした。非常に早く届いて助かりました。
ソーラーライトの点灯が朝まで持ち感謝されています。

対象商品 : 25656830
2024-05-27
用途: 室内のLEDセンサーライト、農業用獣害対策発酵発音器などに使用

エネループの評判を聞いて初めて購入しました。スタンダードモデルの単3型4本と充電器がセットになっているので、これだけで基本的な充電池の利用が始められます。
デザインと使い勝手
デザインはシンプルで、どんな部屋にも馴染みやすいです。充電器はコンパクトで持ち運びにも便利。単3型電池4本が一度に充電できるのは非常に効率的です。充電器にはLEDインジケーターがついており、充電状態が一目でわかるのも嬉しいポイントです。
パフォーマンス
電池のパフォーマンスは素晴らしいです。カメラやリモコン、おもちゃなど様々なデバイスで試しましたが、どれも長時間持ちました。エネループの売りである放電後の再充電回数が多い点も安心できます。
充電時間
フル充電までの時間も比較的短く、急いでいる時にもストレスなく使えます。ただし、急速充電はできないので、そこは注意が必要です。
コストパフォーマンス
長期的に見れば、使い捨て電池を買い続けるよりも遥かに経済的です。環境にも優しく、繰り返し使えるという点で満足しています。
総合評価
エネループのスタンダードモデル・単3型4本セットは、初めて充電池を試す方から、既に使っている方まで幅広くおすすめできる製品です。使い勝手が良く、パフォーマンスも高いので、非常に満足しています。これからも長く使っていきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25656830
2024-03-17
用途: ヘッドライト電池
製造業

他の電池より持ちが良い感じで繰り返し回数も多いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする