曜日別特売

シ-リングファンWindouble

シ-リングファンWindouble - ライフオンプロダクツシ-リングファンWindouble - ライフオンプロダクツシ-リングファンWindouble - ライフオンプロダクツシ-リングファンWindouble - ライフオンプロダクツ

空気循環機能
空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に
省エネルギーで快適空間に
空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に
足元まで同じ温度で快適に過ごせる
足元まで体感温度にムラがない
ドライバー1本で組み立て
LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応
リモコンで遠隔操作

材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス寸法羽根径:約42インチ消費電力(W)モーター:38口金E26寸法D(mm)1060寸法W(mm)1060回転方向右回転、左回転電源(AC V)100 50/60Hz回転速度弱・中・強(3段階)寸法(Φcm)羽根径:約106内容量1個
注意
※電球は付属していません
※外気の温度差や、エアコンの機種によって節電効果は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658424BIG-101-BK6.9ブラック380
オープン
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
25658440BIG-101-WH6.9ホワイト380
オープン
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
25658449BIG-102-BK7.9ブラック340
オープン
31,900
35,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
25658458BIG-102-WH7.9ホワイト340
オープン
31,900
35,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする