曜日別特売

コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器

コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 - Advantech(アドバンテック)

【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】
RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応
------------------------------------------------------------------------------
■ 主な特長
通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送
高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)
柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応
絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能
Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ
広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応
------------------------------------------------------------------------------
【変換コンバータ】 型番
RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9
RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB
RS-232 → RS-422 BB-422P9R
【データスプリッタ】 型番
RS-232 BB-9PMDS
------------------------------------------------------------------------------

ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
【USB変換コンバータ】
※PC や産業機器とのシリアル通信に対応し、各種制御機器との接続に適す。
・USB を RS-232/RS-422/RS-485 信号に変換→ モノタロウ商品グループ(06118405)
【シリアル信号変換コンバータ】
※長距離通信やノイズ耐性が求められる環境に適し、信号分配や TTL 変換用途にも使用可能。
・RS-232 信号を RS-422/RS-485 信号へ変換→ モノタロウ商品グループ(0611840207750610)
【USBアイソレータ】
※ノイズ対策やグラウンドループ防止に有効で、産業用途の安定した通信を実現。
・USB 通信の絶縁→ モノタロウ商品グループ(05239190)
【アイソレーションリピータ】
※長距離通信時の信号減衰を補正しつつ、電気的に絶縁することで、ノイズ影響の低減や安定した通信を実現。
・RS-422/RS-485 信号の中継・絶縁 → モノタロウ商品グループ(06118403)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
種類
インターフェース
入力端子
出力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658546BB-4WSD9OTBULI-224TCLコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
25658555BB-422PP9RULI-223DコンバータRS-232 to RS-422D-Sub 09極(DB9)メスD-Sub 09極(DB9)メス
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25966538BB-422PP9TBULI-223TコンバータRS-232 to RS-422D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
12,300
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
25658537BB-485LDRC9ULI-224TCコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
オープン
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
25658564BB-485SD9RULI-226DコンバータRS-232 to RS-485D-Sub 09極(DB9)メスD-Sub 09極(DB9)メス
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25966547BB-4WSD9TBULI-224TコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
14,520
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
17291745BB-485SD9TBULI-226TコンバータRS-232 to RS-485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
12,300
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
25966556BB-4WSD9RULI-224DコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メスD-Sub 09極(DB9)メス
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
25966565BB-485BAT3ULI-224TBコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
32,220
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25966581BB-485DRCIULI-224TCIコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
31,110
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25966590BB-SCP211-DFTB3ULI-224THコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
36,390
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
25966599BB-SCP311T-DFTB3ULI-224THCコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
37,280
35,980
39,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
25966608BB-485DRCI-PHULI-224TEコンバータRS-232 to RS-422/485D-Sub 09極(DB9)メス端子ブロック
38,500
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
25966626BB-232LPTTLULI-227D5コンバータRS-232 to TTL 5 VdcD-Sub 09極(DB9)メスD-Sub 09極(DB9)オス
14,550
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
25966635BB-232LPTTL33ULI-227D3コンバータRS-232 to TTL 3.3 VdcD-Sub 09極(DB9)メスD-Sub 09極(DB9)オス
13,350
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
25966617BB-485SD9RJULI-226JコンバータRS-232 to RS-485D-Sub 09極(DB9)メスRJ11
17,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする