ユニット
【安全週間向け】安全スローガン入り垂れ幕
全国安全週間のスローガン入りの垂れ幕です。
用途
安全週間の掲示として
材質
布(ハトメ穴4/ヒモ付)
寸法(mm)
2300×700
文字内容
安全週間
内容量
1枚
注意
※商品画像の「全国安全週間スローガン入り」という部分に、今年のスローガンが印字された状態でのお届けとなります。
※名入れ無しとなります。
※5月中旬より順次発送となります。出荷日確定次第ご連絡致します。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※画像と現品の色彩が多少異なることがございますのであらかじめご了承ください。
※素材の特性上、数%の縮みが発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65150419
AN-2B
オープン
¥
1,598
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り2点です
25659438
AN-2B
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
25659429
AN-1B
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
65150410
AN-1B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください