JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用!!
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!
車種別にラインナップ!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
用途
外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET
材質
ワイパーアーム:ステンレス/クロームメッキ、 ワイパーブレード:樹脂&真鍮/クロームメッキ、 カバー(ホルダー/キャップ):樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
内容量
1セット
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください※NEWエルフは前期型と後期型で適合は異なります
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
※アームの形状変更はないので、現行品にもエアロタイプブレードの取付が可能です
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25659368
501348
07エルフハイキャブ標準車(H19.1~ON)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25659377
501349
07エルフハイキャブワイド車(H19.1~ON)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25659404
501355
NEWエルフ後期型標準車(H9.1~H16.5)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25659386
501353
07エルフローキャブ標準車(19.1~ON)/超低PMエルフ標準車(H16.6~H18.12)/NEWエルフ前期型標準車(H5.7~H8.12)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
25659420
501356
NEWエルフ後期型ワイド車(H9.1~H16.5)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
25659395
501354
超低PMエルフワイド車(H16.6~H18.12)/NEWエルフ前期型ワイド車(H5.7~H8.12)
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください