曜日別特売

上腕式血圧計

上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ

腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。

付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25669570-
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする