別売上腕式血圧計交換用カフ

別売上腕式血圧計交換用カフ - アイリスオーヤマ別売上腕式血圧計交換用カフ - アイリスオーヤマ別売上腕式血圧計交換用カフ - アイリスオーヤマ

上腕式血圧計 BPU-101専用の交換用カフです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめです。

適合上腕式血圧計 BPU-101材質(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム質量(g)120長さ(cm)(カフチューブ)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×508×0使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH耐久性1日6回測定した場合、2年程度上腕周り(cm)約22~32cm内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25669597-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする