トライメイト
何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途
家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合
ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質
アクリル、表面フィルム:PET
色
クリア
テープ幅(mm)
28
テープ長さ(m)
5
主な用途
固定
特性
はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
内容量
1個
注意
※不安定な場所や落下の可能性がある場所でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25669649
TR-HHR
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください