LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ

LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ - オーム電機

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
ACアダプターもスッキリ収納
スイッチランプもLEDで省エネ
トラッキング火災防止プラグ

スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25669947HS-TPK41PBT-K14
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25669956HS-TPK42PBT-K24
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
25669965HS-TPK43PBT-K34
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25669974HS-TPK61PBT-K16
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25669990HS-TPK62PBT-K26
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25669999HS-TPK63PBT-K36
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする