曜日別特売

LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッター

LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター - オーム電機
(2件のレビュー)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造

スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670105HS-TPK31W-2231
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25670114HS-TPK32W-2232
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
25670130HS-TPK33W-2233
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25670139HS-TPK35W-2235
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: パソコン
その他業種

雷ガード、個別スイッチ付きでこの価格は、コスパ抜群です。

対象商品 : 25670114
2024-05-10
用途: 会社のデスクで使用
サービス業

パソコン、モニター用に使用。コンセントが可動するとなお良いかな・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする