曜日別特売

LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード - オーム電機
(1件のレビュー)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動
通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ
ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造

スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670227HS-TPKV42W-2224
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25670236HS-TPKV45W-2254
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25670245HS-TPKV62W-2226
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
25670254HS-TPKV65W-2256
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: コードの整理
サービス業

長くてコンパクトなのが良いです。6個口を選びました。コードのごちゃごちゃがスッキリして、解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする