曜日別特売

ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ

ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ - オーム電機

カラーが選べるインテリアタップ
押しボタン式省エネスイッチ
絶縁カバー付きL型プラグ
丈夫な二重被ふくコード

スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3電源コード(m)1.5耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670446HS-T1146Kブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
25670455HS-T1147Pピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
25670464HS-T1148Tブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
25670480HS-T1149Aブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする