曜日別特売

ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口

ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口 - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口 - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口 - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口 - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口 - オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 6個口 - オーム電機

ランプレス押しボタンスイッチ搭載
二重被ふくコード
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
PBT樹脂と耐熱難燃樹脂採用、熱に強い2重ボディ
通電部モジュール化で経年劣化や温度変化によるクラック現象を回避

スイッチ個別スイッチ定格15A-125V電力(W)合計1500までコンセント個数6耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670525HS-T1179W1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
25670534HS-T1180W2.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする