曜日別特売

らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き

らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き - オーム電機

楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付

定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コンセント個数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670726HS-TM2B3-W(約)202個口(約)28×68×29
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
25670735HS-TM4B3-W(約)304個口(約)28×80×29
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする