LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付

LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 - オーム電機LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 - オーム電機LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 - オーム電機

雷サージ軽減素子内蔵
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。

電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670848HS-TMK2A2-W
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする