DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き

DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き - オーム電機DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き - オーム電機DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き - オーム電機DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き - オーム電機DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き - オーム電機
(1件のレビュー)

補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き

スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数3適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670900HS-TM3BSWX3-W
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25670900
2024-01-23
用途: 節電対策とケーブル取り回しの対策

市販品はケーブルの長さが”帯に短し襷に長し”で、ケーブルが余ったりツンツンになったりで巻きどめる訳にもいかず尚且つ見栄えが悪い。作業場所付近での占有使用なのでケーブルをきっちり長さに加工出来、テーブルにも直接固定出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする