曜日別特売

雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口

雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 - オーム電機雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 - オーム電機雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 - オーム電機雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 - オーム電機

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント
USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。
スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。
ナイトライト付きで寝室にぴったり
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き
雷サージ軽減素子内蔵
コンセント周り難燃性樹脂採用

コンセント個数4定格15A 125V 1500W以下USBポート1(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25670997HS-TU4BR1-W415A 125V 1500W以下
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする