曜日別特売

USBポート付き電源タップ 1個口 USB2個口

USBポート付き電源タップ 1個口  USB2個口 - オーム電機
(1件のレビュー)

ACコンセント付きUSBチャージャー
USB充電ポート2口

質量(g)約65出力DC5V×2ポートコンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む)入力AC100V 50/60Hz電流(mA)2400(合計)USBポート2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671015HS-A1455W
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 電源
株式会社 フジ食品

コンセントのプラグの向きに注意
また、コンセントに刺したときに、手前側にボリュームがある
この点を考慮してから購入しましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする