曜日別特売

タップ用マグネット 丸型2個入

タップ用マグネット 丸型2個入 - オーム電機タップ用マグネット 丸型2個入 - オーム電機タップ用マグネット 丸型2個入 - オーム電機
(4件のレビュー)

フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。
フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け
汎用タップ用磁石
超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm

呼び径(mm)ネジ:3内容量1パック(2個組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671094HS-A0166
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: デスク下の電源タップに

デスク下の電源タップのコードはホコリまみれで掃除機も掛けずらかったが
タップマグネットでデスクに取付けるおかげでデスク下回りがスッキリした。
絶対におススメ商品である。

2025-11-27
用途: 固定ネジの欠品2回目
株式会社吉田製作所

開封前に無い事に気が付かなかった事を含め、残念ながら2~3回欠品がありました
いずれも取付用のネジが片方無いパターンです
不足分のネジ補充を希望したところ、未開封の製品を元払い(送料負担)で返品し完品と交換との事
交換を希望すると送料を負担する必要がある様です
この様なトラブルに遭遇した場合は、もう1セット購入し直した方が安く済む場合もありますのでご参考にしてください

1が参考にしています
2025-03-03
用途: タップ集合スタンドの制作
サービス業

このマグネットを利用し、SUSのアルミフレームでタップスタンドを制作。アルミフレームからスチール板を出し、このマグネットでタップを固定。いいものが出来ました。オーム電機の製品は低価格なのに品質もいいですよ。

対象商品 : 25671094
2024-07-23
用途: スチールラックに電源タップ取付

スチールラックにうまく電源タップを取り付ける方法はないものかと検索していたところ、こんな便利な商品が。しかも他サイトでは見つけられなく、モノタロウさんに安価に売っているではないですか。
作業、会社用ではなく、個人自宅使用ですが、スッキリまとまって、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする