ライターサイズラジオ イヤホン専用

ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機ライターサイズラジオ イヤホン専用 - オーム電機

ライターサイズのイヤホン専用ラジオ
DSP(デジタル受信)でクリアな音声
電池長持ち(AM約53時間/FM約50時間)
ワイドFM(FM補完放送)対応
光る同調ランプ
低音強調機能
ステレオイヤホン(FMアンテナ兼用コード)付属

付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約40(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×82×17(突起物含まず)電池寿命(時間)(アルカリ乾電池新品使用):AM受信:約53、FM受信:約50受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671286RAD-P333S-Sシルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
25671295RAD-P333S-Kブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする