オーム電機
電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ
ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属
付属品
イヤホン、保証書付取扱説明書
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電池寿命(時間)
受信周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25671356
RAD-P136N-W
ホワイト
約69(乾電池含まず)
55×90×20(突起物含まず)
スピーカー使用時:AM受信:約82、FM受信:約80、イヤホン使用時:AM受信:約157、FM受信:約154
AM530-1605kHz FM76-95MHz
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
25671365
RAD-P136N-K
ブラック
約69(乾電池含まず)
55×90×20(突起物含まず)
スピーカー使用時:AM受信:約82、FM受信:約80、イヤホン使用時:AM受信:約157、FM受信:約154
AM530-1605kHz FM76-95MHz
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
25671374
RAD-P136N-R
レッド
約69(乾電池含まず)
55×90×20(突起物含まず)
スピーカー使用時:AM受信:約82、FM受信:約80、イヤホン使用時:AM受信:約157、FM受信:約154
AM530-1605kHz FM76-95MHz
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
25671390
RAD-P136N-A
ブルー
約69(乾電池含まず)
55×90×20(突起物含まず)
スピーカー使用時:AM受信:約82、FM受信:約80、イヤホン使用時:AM受信:約157、FM受信:約154
AM530-1605kHz FM76-95MHz
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
25671399
RAD-P212S-S
シルバー
約71(乾電池含まず)
約55×92×21(突起物含まず)
(※アルカリ乾電池新品使用)スピーカー使用時:AM受信:約120、FM受信:約118、イヤホン使用時:AM受信:約155、FM受信:約150
AM530-1605kHz、FM76-108MHz
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください