オーム電機
スタミナハンディラジオ
スピーカー/イヤホンの2WAY出力
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプ搭載で操作しやすい
乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的
災害非常時の予備ラジオにも
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品
ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)
約156(乾電池含まず)
電源
DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122.5×71×35(突起物含まず)
電池寿命(時間)
スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420
受信周波数
AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
端子
イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)
アンテナ
AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
内容量
1個
取扱説明書:
(2.89MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25671408
RAD-H260N
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください