テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)最大出力(W)約0.5×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約49入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径66mm×1変調方式GFSK通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯内容量1個