曜日別特売

ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth

ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth - オーム電機ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth - オーム電機ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth - オーム電機ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth - オーム電機

通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き

最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)対応コーデックSBC充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPS/N比≧70dB指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)通信距離(m)見通し約10(Class2)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20k動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)変調方式GFSK動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間連続通話時間(時間)約8(50%音量)内容量1個
取扱説明書:(3.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
連続使用時間(時間)
防水性
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671505ASP-W200N5音楽再生:約5(50%音量)IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)約195
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤレスコンパクトスピーカー_ASP-W200N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする