クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個