ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth

ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth - オーム電機ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth - オーム電機ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth - オーム電機ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth - オーム電機
(1件のレビュー)

アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)

付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
取扱説明書:(3.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671539ASP-W50N-S
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤレスミニスピーカー_ASP-W50N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 音声拡大

数回の使用で、電源が切れなくなりました。音声の一時停止はできているので、バグだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする