luetoothアクティブスピーカーシステム

luetoothアクティブスピーカーシステム - オーム電機luetoothアクティブスピーカーシステム - オーム電機luetoothアクティブスピーカーシステム - オーム電機

スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します
テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します
15W+15W大出力アンプ搭載
音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます
3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属
パソコンのゲームも大迫力で楽しめます
テレワークにも便利です

付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)最大出力(W)30(15+15)定格消費電力(W)約12.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)インピーダンス(Ω)4通信距離(m)見通し約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
取扱説明書:(3.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671548ASP-W752Z
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする