オーム電機
ステレオイヤホン 耳栓型 音量コントローラー付 3m
テレビ、ラジオ、オーディオ機器に幅広く対応するステレオイヤホン
手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付
コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます
耳栓型
I型プラグ
コード長3m
付属品
音量コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式
ダイナミック型/耳栓型
質量(g)
約27(コード含む)
コード長さ(m)
約3
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ
音圧レベル(dB)
出力:100
再生周波数(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大許容入力(mW)
10
内容量
1個(3m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25671679
HP-B332N
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください