曜日別特売

ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック

ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック - オーム電機ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック - オーム電機ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック - オーム電機ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック - オーム電機

折りたたみ式だからバッグなどにコンパクトに収納できます
約69グラムの軽量設計で頭部や頸部への負担を軽減
携帯電話からラジオまで幅広く使えるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続
スライドアジャスターでやさしくフィット(伸縮幅:最大約34mm)

質量(g)約69方式密閉型プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型金メッキ)コード長さ(cm)約110再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカーダイナミック型 口径30mmインピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)113最大許容入力(mW)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671697HP-H135N
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする