AVマルチリモコン

AVマルチリモコン - オーム電機AVマルチリモコン - オーム電機AVマルチリモコン - オーム電機
(2件のレビュー)

テレビまわりスッキリ。3つの機器をこれ一つでらくらく操作
テレビ(地デジ/BS/CS)、DVD(プレーヤー/レコーダー)、BD(プレーヤー/レコーダー)合計3台操作可能
それぞれ異なるメーカーでもOK
電池を外しても設定したメーカーコードを保持するメモリーバックアップ機能搭載

付属品保証書付取扱説明書質量(g)約87(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×193.9×26適合メーカー【地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/パイオニア/LG/ハイセンス/オリオン/フナイ/DX/アイワ/エプソン/ナナオ/アズマ/ユニデン/MrMax/byd:sign/Dynex/TMY/ネクシオン/ディーオン(CANDELA)/ドン・キホーテ、【DVDレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/アイワ/パイオニア/フナイ/DX/DENON/ヤマハ/オンキヨー/フィリップス/LG/SAMSUNG/ティアック/オリオン/ユニデン/AVOX、【Blu-rayDiscレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/三菱/シャープ/パイオニア/BLUEDOT動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電池寿命(年)約1(新品アルカリ乾電池使用時/使用頻度や状況により異なります)内容量1個
取扱説明書:(2.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671794AV-R925N
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25671794
2024-07-29
用途: ブルレイプレーヤーの制御

古い三菱のブルレイプレーヤーのコントローラの一部キーの一部が動作しなくなったので、本品をテストした。大半の機能はOKだが、BSへの切り替えキーが機能しない。誤ったコードなのか、プレーヤーが古すぎるからなのかはわからない。そこで、本品の次に、学習リモコンを試してみることにした。これで、全ての機能を1本にまとめられるかも知れない。というわけで、やや満足とした。

対象商品 : 25671794
2023-12-05
用途: 自室用のテレビとDVDプレーヤー用

安く調達出来て助かりました。リモコン設定も簡単に設定出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする