曜日別特売

LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター

LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター - オーム電機
(2件のレビュー)

充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント
LEDランプ付個別スイッチ
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止

最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグコード長さ(m)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大消費電力(W)
コンセント個数
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671819HS-TP32ADW22合計:15003個口2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25671828HS-TP42ADW22合計:15004個口2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25671837HS-TP62ADW22合計:15006個口2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 家電コンセントの分配用

真ん中のコンセントが横についており、DCアダプタ同士の干渉が無く、使いやすい。

2025-04-24
用途: 机下の配線
建設業・工事業

差込口が交互になっているので使いやすく、隙間に設定出来るのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする