USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送

USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 - オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 - オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 - オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 - オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 - オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 - オーム電機

USB3.1 Gen1(USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
USBインターフェースを搭載した各社DOS/V互換機で、Win&Mac両対応
回転式キャップ

付属品取扱説明書兼保証書材質ABS電源(V)DC5.0(USBポートより供給)対応OSWindows10/8.1、MacOS10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 Type-Aを搭載するWindowsパソコン/Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17.7×11.3×56.0インターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.1 Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671916PC-M32G-K
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25671925PC-M64G-K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする