曜日別特売

USBメモリー TypeC&TypeA対応

USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機USBメモリー  TypeC&TypeA対応 - オーム電機

次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます

付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671934PC-MC16G-S16
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25671950PC-MC32G-S32
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25671959PC-MC64G-S64
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25671968PC-MC128G-S128
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする