曜日別特売

リストレスト付マウスパッド

リストレスト付マウスパッド - オーム電機リストレスト付マウスパッド - オーム電機リストレスト付マウスパッド - オーム電機リストレスト付マウスパッド - オーム電機

手首にかかる負担を和らげるリストレスト付きで、長時間使ってもつかれにくい
リストレスト部に心地よいゲル素材を使用
ほど良い滑り心地で細かいマウス操作が可能
マウス操作中もずれない裏面滑り止め加工

適合BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式材質表面:ポリエステル、リストレスト部:ポリウレタン、裏面:ポリウレタンラバーブラック質量(g)約185寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×225×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25672047PC-SMP03
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする