USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ

USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ - オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ - オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ - オーム電機
(1件のレビュー)

USB Type-Cコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
超薄型、超軽量アルミボディ

付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4内容量1個
取扱説明書:(0.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25672126PC-SH4PC06-H
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: パソコンの周辺機
メナードフェイシャルサロン シルフィ ソアーサービス業

マウスやバーコードリーダーなど色々使えるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする