曜日別特売

バッテリー式ブロア

バッテリー式ブロア - ケルヒャー

ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつ ハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが 可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。導入 コストを抑える事が可能です 。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
乾燥した葉やその他の破片を素早く、徹底的に、静かに取り除きます。

用途※電源のない場所での作業に仕様36Vバッテリープラットフォーム、ブローパワー(N):14質量(kg)(アクセサリーを含まない)3電圧(V)36風速(m/s)最大60連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大50(7.5Ah)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)916×177×325風量(m3/h)930内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。
※適合バッテリー:バッテリーパワープラス36/60(製品番号2.042-022.0)(36V/6.0Ah)、バッテリーパワープラス36/75(製品番号 2.445-043.0)(36V/7.5Ah)
※適合充電器:急速充電器バッテリーパワープラス36/60(製品番号 2.445-049.0)※使用時間や作業能力は使用環境や充電回数で異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25674470LB 930/36Bp
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする