バッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0)

バッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0) - ケルヒャーバッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0) - ケルヒャーバッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0) - ケルヒャーバッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0) - ケルヒャー

高い性能と機能をもつバッテリーパワープラス 36 Vリチウムイオンバッテリーです。7.5Ahの容量で長時間使用できます。 LCDディスプレイと電圧管理による革新的なリアルタイムテクノロジーをもつことで、バッテリーの状況を把握する事が出来ます。また、IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。

仕様36Vバッテリープラットフォーム、エネルギー(Wh):270質量(kg)2.1電圧(V)36バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5アズワン品番64-8861-72寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×88×118内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256745062.445-043.0
68,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする