急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0)

急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0) - ケルヒャー急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0) - ケルヒャー急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0) - ケルヒャー

バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。

仕様36Vバッテリープラットフォーム質量(kg)0.9電流(A)(充電時)6電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリーリチウムイオンアズワン品番64-8861-71寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256745152.445-049.0
35,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする