山崎実業
smart スマート 伸縮収納力アップ2段ハンガー
クローゼット内のハイガーパイプや、ハンガーラックに掛けることで、収納力が倍増する2段ハンガー。
バーの長さ(幅)は約50~90cmまで伸縮。バーの高さは10cmごとの5段階調節が可能。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
バー:10、フック1個あたり:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56~90×5.5×100
内寸(cm)
幅50~90
内容量
1個
注意
※直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる所では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25675030
5678
ホワイト
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
7日以内出荷
25675039
5679
ブラック
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください