曜日別特売

涼感ジェルマット ECO

涼感ジェルマット ECO - ユーザー

自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。
ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。
電気を使用せず自然な冷たさを感じられるため省エネ。

材質本体:水・PVA・ポリエステル・防腐剤、袋:ポリエチレン・ナイロン厚さ(mm)8質量(g)478寸法(縦×横)(mm)150×450耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※幼児やお年寄りなど意志表示が十分にできない方や、自力で手を動かせない方がご使用される場合は、周りの方が十分に気をつけた上で使用するようにしてください。
※本品は、自ら冷たくなるものではありません。室温に近い温度に自然に変化していきますので、涼しい場所に置いてからご使用ください。
※パソコン(キーボード)の前に置き、手首を冷やすことを目的とした使い方を想定しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25675136U-Q965
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする