先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。3mのぼり用ポール最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ国内工場組立の品質保証モデル横棒FRPは管の中に入っています。